Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-6100010187 Herst.-Nr.: 060570 EAN/GTIN: 4006209605707 |
| |
|
| | |
| Komplett-Befestigungssatz S 8 RD 60 WCR inkl. Schrauben aus nicht rostendem Stahl 6 x 55 · Einrasthülsen und weißen bzw. chromfarbenen Abdeckkappen für die einfache und schnelle Montage von Stand-WCs und Bidets. Zur Durchsteckmontage geeignet. Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 2 · VDS-Zulassung: Ja · Geeignet für Gasbeton: Ja · Geeignet für Sechskant-Holzschraube: Ja · Mit Rand: Nein · Farbe: grau · Befestigung in: Boden · Dübelmaterial: Kunststoff · Montage / Eigenschaften: Durchsteckmontage · Richtung: vertikal · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Werkstoff / Korrosionsschutz: Kunststoff · Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, WC-Befestigungen, Befestigung Waschtisch, Sanitärbefestigung, Waschtischbefestigung, fischer sanitärbefestigung, bidet, Toilettenbefestigung, WC-Befestigung, Befestigungsset für Sanitär, Montageset für Sanitär, Sanitär |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,6736* | € 2,0944* | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 6,40* | ab € 1,68* | € 2,10* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,5842* | € 2,4514* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 6,40* | ab € 1,98* | € 2,48* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 2,1015* | € 2,6215* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 104,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|