Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär-Befestigung S 8 RD 60 WCR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-060570
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060570
EAN/GTIN:
     4006209605707
Suchbegriffe:
Bidet
Bidet-Befestigung
Keramikschrauben
Keramische Schrauben
Komplett-Befestigungssatz S 8 RD 60 WCR inkl. Schrauben aus nicht rostendem Stahl 6 x 55, Einrasthülsen und weißen bzw. chromfarbenen Abdeckkappen für die einfache und schnelle Montage von Stand-WCs und Bidets. Zur Durchsteckmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
60 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Anwendung:
Bidet | WC
Baustoff:
Vollbaustoff | Beton | Lochbaustoff
Befestigung in:
Boden
Montageart:
Durchsteckmontage
Richtung:
vertikal
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Profi / DIY:
Profi
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 Dübel S 8 RD 60, 2 Edelstahl-Holzschrauben 6 x 65 6kt.,<br />2 Abdeckkappen chromfarben und weiß
net_weight:
32.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5704*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4671*
€ 2,93585
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,3604*
€ 2,80888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1604*
€ 2,57088
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1004*
€ 2,49948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9904*
€ 2,36858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9104*
€ 2,27338
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5704*
€ 1,86878
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.