Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-4703050999 Herst.-Nr.: 74171-39 EAN/GTIN: 4030839241950 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Form A · Obermaterial: hydrophobierte Mikrofaser · atmungsaktives Textilfutter · gepolsterte Lasche · Stahlkappe · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey · metallfreier Durchtrittschutz · Mono-PU Sohle MISS L10 · lederfreie Ausstattung · DGUV 112-191 Zertifizierung Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahlkappe · Zwischensohle: metallfrei · Ausführung: lederfrei · Norm: EN ISO 20345 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe elten s3, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, Damen, Damenschuh, Schuh, Damensicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 60,11* | € 75,50* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,14* | € 75,53* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,18* | € 75,58* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,53* | € 79,29* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 79,83* | € 97,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|