Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN 6527K TypN Speedcut4.0 Inox HPC MTC D.4mm L.54mm Schaft HA VHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-1339200540
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     332300600100
EAN/GTIN:
     9002741195626
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich. Universell einsetzbares Entgrat- und Senkwerkzeug für Bohrungen aller Art. Sehr gute Schneideigenschaften durch ungleichgeteilte Schneiden. Verringerung der Vorschubkraft und Ratterbildung an der Senkoberfläche durch reduzierte Axial- und Radialkraft. Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Schaft-Ø d2: 6mm · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Gesamtlänge l1: 54mm · Schneidenlänge l2: 8mm · Drallwinkel: 39° · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schutzfase: 0,15° · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet · Freischliff: 11mm · Nenn-Ø d1: 4mm · d3 Ø Freistellung: 3,8 mm · Drallwinkel max.: 42 ° · Kunststoffe: Geeignet · Rostfreie Stähle > 850 N/mm²: Sehr gut geeignet · Spanwinkel: 12 ° · Stähle · Stähle · Stähle · Titan und Titanlegierungen: Geeignet
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, vhm-schaftfräser typ n, fräser mit schaft, fräser mit schaft 6mm, Fräswerkzeug, Fräser, Fräswerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 22,03*
€ 30,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,36*
€ 31,09*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.