Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN 6527L TypN Speedcut 4.0 Uni HPC D.12mm L.83mm Schaft HA VHM FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-1339200140
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     83602500100
EAN/GTIN:
     9002741198979
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlkanälen für universelle Anwendungen. Hohe Stabilität und universelle Einsetzbarkeit durch gerade Hauptschneide. Spezialanschliff bewirkt optimalen Spanbruch, hohe Zentriergenauigkeit und geringe Schnittkräfte. Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Schaft-Ø d2: 10mm · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Gesamtlänge l1: 72mm · Schneidenlänge l2: 26mm · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Drallwinkel: 35° · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schutzfase: 0,25° · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet · Freischliff: 38mm · Nenn-Ø d1: 10mm · d3 Ø Freistellung: 11,5 mm · Drallwinkel max.: 38 ° · Kupfer Messing: Geeignet · Rostfreie Stähle > 850 N/mm²: Geeignet · Spanwinkel: 10 ° · Stähle · Stähle · Stähle · Stähle > 45 HRC: Geeignet · Titan und Titanlegierungen: Geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 105,57*
€ 129,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,91*
€ 130,16*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.