| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-9000473438 Herst.-Nr.: 14125008 EAN/GTIN: 4260029178449 |
| | |
|
| | |
| Reinigungsbereich: stark haftende Verschmutzung · besonders geeignet für Lacke, Harze, Kleber und Bitumen mit Reibekörpern aus Olivenkernmehl, rückfettend, schonende Reinigung durch Esteröle · parfümiertWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: Naturreibemittel· Reinigungsbereich: stark haftende Verschmutzungen· passend für: 9000 473 404 Weitere Informationen: | | Gebinde: | Flasche | Inhalt: | 2 l | Ausführung: | rückfettend | Marke: | GREVEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, physioderm handreiniger 2000 ml, handreiniger, handreiniger 2l, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 15,09* | € 18,35* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 16,23* | € 19,61* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 16,38* | € 19,81* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 16,71* | € 20,09* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,59* | € 20,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|