Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BFD-Verbindungsmittel Tyger Twin FlexBelt L.2m EN354 EN355 MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8002621853
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     6241202
EAN/GTIN:
     4260015714415
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
EN 354, EN 355 · Gurtband 50 mm · doppelsträngiges Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer · diese Ausführung wird mit 2 verzinkten Stahlhaken (Klasse A nach EN 362) mit einer Öffnungsweite von 50 mm an den Gurtende geliefert · elastische Gurtbänder aus Polyester 50 mm breit max. Länge 2 mWeitere technische Eigenschaften:· Anwendung: kantengeprüft· Lebensdauer max./Jahre: 10· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Verbindungselement Anwender:
Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhaken MAS 50
Verbindungselement Anschlagpunkt:
Karabinerhaken MAS 51 / Rohrhaken MAS 50
Material:
Polyester
Norm:
EN354 EN355
zulässiges Höchstgewicht:
136 kg
Marke:
MAS
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer 2m, bandfalldämpfer, bandfalldämpfer mas, Absturzsicherung, Auffangen, Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel, EN354, EN355
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,26*
€ 103,67*
2 Tage
37
€ 5,50*
ab € 87,83*
€ 108,07*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 88,56*
€ 108,57*
Lager 1690
27
Frei Haus
ab € 89,96*
€ 110,92*
2 Tage
26
€ 5,59*
ab € 90,55*
€ 111,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.