Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel PARKER Gr.45 schwarz S3 CI SRC ESD EN20345 Mikrofaser U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-8002410961
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RV10024-45
EAN/GTIN:
     8033546489895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · Obermaterial aus weicher Mikrofaser · wasserabweisend · Airtoe®-Zehenkappe aus Aluminium und einer Sohle aus PU-Mischung · abriebfest, ölabweisend, rutschfest und antistatisch · atmungsaktiv mit WingTex-Lufttunnelfutter · anatomische, antibakterielle und selbstmodellierende Anti-Schweiß-Einlegesohle U-Power Original · besondere Kälteschutz der Sohle (≤ 10 °C)Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: AirToe Aluminium· Zwischensohle: Save & Flex Air· Durchtrittschutz: Save & Flex Air· Fußbett: U-Power original· Futtermaterial: Wingtex· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
45
Kollektion:
RED LEVE
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Serie:
Red Leve
Marke:
U.POWER
Ausführung:
SRC CI ESD
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,54*
€ 89,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,63*
€ 89,08*
€ 5,95*
ab € 73,84*
€ 93,10*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,61*
€ 94,01*
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 77,73*
€ 95,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,01*
€ 105,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,88*
€ 102,20
pro Paar
ab 3 Paar
€ 85,86*
€ 102,17
pro Paar
ab 4 Paar
€ 85,85*
€ 102,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,16*
€ 95,39
pro Paar
ab 6 Paar
€ 80,15*
€ 95,38
pro Paar
ab 7 Paar
€ 80,14*
€ 95,37
pro Paar
ab 8 Paar
€ 80,13*
€ 95,35
pro Paar
ab 9 Paar
€ 80,12*
€ 95,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,66*
€ 94,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,54*
€ 86,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.