Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzspender PlugStation TouchFree m.Füllung Spark Plugs (500 Paar) MOLDEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690A-8001327902
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     787001
EAN/GTIN:
     4019444010601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Starterpaket TouchFree Spender mit 500 Paar Spark Plugs® Einweg-Gehörschutzstöpseln und Wandhalterung (benötigt 4 x AA-Batterien, nicht enthalten) · berührungslos für maximale Hygiene · sensorgesteuerter, batteriebetriebener Spender gibt jeweils ein Paar Stöpsel 35 dB (SNR) aus · nachfüllbar mit Refill PackEN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)Weitere technische Eigenschaften:· Befestigung: für Wandmontage geeignet· Eigenschaft: Mehrwegstation
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Füllung Spark Plugs (500 Paar)
Marke:
MOLDEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
500
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,2144*
€ 0,26646*
2 Tage
500
500
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,22714*
€ 0,27714*
2 Tage
500
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,2281*
€ 0,27816*
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,22862*
€ 0,27862*
Lager 1690
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,66*
€ 138,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moldex/Metric
7060
ab € 3,72*
Zubehör
Moldex/Metric
746001
ab € 0,11986*
Zubehör
Moldex/Metric
786001
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.