Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Ringo Gr.41 schwarz/grün S3 SRC ESD EN20345 Textil LEMAITRE


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000776424
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     807641
EAN/GTIN:
     3237154417416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Sicherheitshalbschuh aus extrem strapazierfähigem PUTEK mit textilem 3D-Mesh-Innenfutter · Aluminium-Zehenkappe und metallfreier Zwischensohle Fibre-LS · DGUV Regel 112-191 · Gr. 40 -42 Weite M, Gr. 43-46 Weite LWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: Spezialgewebe Fibre-LS
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grün
Größe:
41
Schuhweite:
M
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
für wen?:
Unisex
Serie:
genesis
Marke:
LEMAITRE
Ausführung:
Schnürschuh
Material:
Textil
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
€ 5,99*
ab € 51,94*
€ 65,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,00*
€ 70,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 57,59*
€ 70,70*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,51*
€ 71,01*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 58,40*
€ 71,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,73*
€ 85,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,24*
€ 82,40
pro Paar
ab 3 Paar
€ 69,23*
€ 82,38
pro Paar
ab 4 Paar
€ 69,22*
€ 82,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,78*
€ 77,09
pro Paar
ab 6 Paar
€ 64,77*
€ 77,08
pro Paar
ab 7 Paar
€ 64,76*
€ 77,06
pro Paar
ab 8 Paar
€ 64,74*
€ 77,04
pro Paar
ab 9 Paar
€ 64,73*
€ 77,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,99*
€ 76,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,40*
€ 69,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.