Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Paul Gr.44 schwarz/blau S3 SRC ESD EN20345 Mikrofaser LEMAITRE


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000776412
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     807544
EAN/GTIN:
     3237154416440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN 20345 · S3 ESD · Sicherheitshalbschuh aus widerstandsfähiger Mikrofaser mit atmungsaktives 3D-Mesh-Innenfutter · Aluminium-Zehenkappe und metallfreier Zwischensohle Fibre-LS · DGUV Regel 112-191 · Gr. 40 - 42 Weite M, Gr. 43 - 46 Weite LWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: Spezialgewebe Fibre-LS
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
44
Schuhweite:
L
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
für wen?:
Unisex
Serie:
genesis
Marke:
LEMAITRE
Ausführung:
Schnürschuh
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 45,01*
€ 58,70*
24 Tage
13
€ 5,99*
ab € 47,39*
€ 58,97*
2 Tage
2
€ 5,50*
ab € 48,79*
€ 60,79*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 52,77*
€ 65,42*
2 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 53,81*
€ 66,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,42*
€ 77,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,99*
€ 74,96
pro Paar
ab 3 Paar
€ 62,98*
€ 74,95
pro Paar
ab 4 Paar
€ 62,97*
€ 74,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,14*
€ 70,38
pro Paar
ab 6 Paar
€ 59,13*
€ 70,36
pro Paar
ab 7 Paar
€ 59,11*
€ 70,34
pro Paar
ab 8 Paar
€ 59,10*
€ 70,33
pro Paar
ab 9 Paar
€ 59,09*
€ 70,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,13*
€ 69,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,82*
€ 66,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,77*
€ 62,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.