| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-8000339366 Herst.-Nr.: 14348-004 EAN/GTIN: 4260766260476 |
| | |
|
| | |
| sehr starke Reinigungskraft · mit Naturreibemittel · dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · lösemittelfrei · parfümiert · Anwendungsgebiet: Bei stärksten Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis, z. B. durch Öle, Fette, Ruß, Metallstaub, GraphitWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: mit Naturreibemittel· Reinigungsbereich: starke Verschmutzungen· passend für: 8000 339 355 Weitere Informationen: | | Gebinde: | Dose | Inhalt: | 3 l | Ausführung: | seifenfrei, lösemittelfrei | Marke: | LORDIN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 14,71* | € 19,91* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 14,58* | € 19,92* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,96* | € 20,19* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,51* | € 20,95* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 15,42* | € 20,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|