Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel LightStar 5323 Gr.43 schwarz/weiß/grau S3 SRC ESD RUNNEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000079245
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5323-43
EAN/GTIN:
     4031301047926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20344:11 / 20345:211 / EN 61340-4-3:2001 · S3 SRC ESD · Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, hydrophobiertes Textilmaterial · RUNNEX® Composite-Protection Überkappe · Durchtrittschutz, metallfrei · atmungsaktive, ganzflächige Einlegesohle zum Auswechseln (Synthetik mit Textilbezug) · atmungsaktives RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter · Gummisohle mit einer Phylon-Zwischensohle (schwarz/weiß), öl- und kraftstoffresistent, hitzebeständig bis ca. 200°C, nicht kreidend · Weite 10,5 · nach DGUV 112-191 · Einsatzschwerpunkt: Die S3 Sicherheitsschuhe garantieren einen maximalen Schutz, hohen Komfort, größte Stabilität und Schutz gegen Stürze durch Ausgleiten. Sie sind universell einsetzbar, wie z. B. in der Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche. ESD-Schuhe verhindern zuverlässig die elektrische Aufladung seines Trägers. Die Schaden verursachende Entladung (Electric Static Discharge ESD) wird dadurch an sensiblen Arbeitsplätzen wie z. B. in Laboratorien, Elektronikindustrie oder Forschungsinstituten unterbundenWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Composite-Protection· Zwischensohle: Phylon
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/weiß/grau
Größe:
43
Schuhweite:
10,5
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Serie:
LightStar
Ausführung:
DGUV 112-191
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20344/20345
Marke:
RUNNEX
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe 43 s3 weite 10, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 50,25*
€ 66,02*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,41*
€ 66,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,12*
€ 69,42*
1 Tag
4
€ 8,50*
ab € 61,58*
€ 79,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,93*
€ 81,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,02*
€ 78,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,91*
€ 76,05
pro Paar
ab 3 Paar
€ 63,90*
€ 76,04
pro Paar
ab 4 Paar
€ 63,88*
€ 76,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,45*
€ 70,75
pro Paar
ab 6 Paar
€ 59,44*
€ 70,73
pro Paar
ab 7 Paar
€ 59,43*
€ 70,72
pro Paar
ab 8 Paar
€ 59,42*
€ 70,71
pro Paar
ab 9 Paar
€ 59,40*
€ 70,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,91*
€ 68,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,72*
€ 66,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,25*
€ 59,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.