Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender Hautreinigung Leicht DE H289xB162xT138ca.mm 2l weiß St.SC JOHNSON PROF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690A-4707020187
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     LGT2LDGER
EAN/GTIN:
     5010424161176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
passend für 1+2-l-Kartuschen leichte Hautreiniger
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
2 l
Höhe ca.:
289 mm
Breite ca.:
162 mm
Tiefe ca.:
138 mm
passend für:
4707 020 158, 4707 020 162, 4707 020 166
Marke:
SC JOHNSON PROFESSIONAL
Gefahrstoff:
k.A. | Explosionsgefährlich (E)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 19,82*
€ 26,50*
60 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 20,29*
€ 27,02*
Lager 1690
20
1
€ 5,99*
ab € 21,66*
€ 28,75*
1 Tag
27
1
€ 5,45*
ab € 21,69*
€ 28,84*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,47*
€ 29,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
CMW2LT
ab € 13,42*
Zubehör
SC Johnson
LTW2LT
ab € 8,49*
Zubehör
SC Johnson
CLR2LT
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.