Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh DRIFTER BLACK ST LOW Gr.43 schwarz Mikrofaser/Ripstop Textil


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4300700723
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     649010200000043
EAN/GTIN:
     4051428101103
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20347 · O1 ESD SRC · Obermaterial: nahtlos verarbeitete Mikrofaser auf strapazierfähigem Ripstop Textilgewebe · Fersen- und Vorderkappenschutz · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · geschlossene Staublasche · metallfrei · flexible, profilierte, rutsch- und abriebfeste DUO- PU Laufsohle · anatomisch geformtes und atmungsaktives EVA Fußbett · Weite 11
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
43
Zwischensohle:
PU-Zwischensohle
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
O1 ESD SRC
Material:
Mikrofaser/Ripstop Textilgewebe
Norm:
EN ISO 20347
Serie:
DYNAMIC
Marke:
ALBATROS
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Unisex
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,00*
€ 49,08*
2 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 37,53*
€ 49,08*
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 37,58*
€ 49,54*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 39,22*
€ 51,35*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,27*
€ 51,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,35*
€ 61,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,73*
€ 57,99
pro Paar
ab 3 Paar
€ 48,72*
€ 57,98
pro Paar
ab 4 Paar
€ 48,71*
€ 57,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,27*
€ 55,06
pro Paar
ab 6 Paar
€ 46,26*
€ 55,05
pro Paar
ab 7 Paar
€ 46,24*
€ 55,03
pro Paar
ab 8 Paar
€ 46,23*
€ 55,01
pro Paar
ab 9 Paar
€ 46,22*
€ 55,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,15*
€ 52,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,26*
€ 51,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,22*
€ 46,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.