Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh DRIFTER BLACK ST LOW Gr.41 schwarz Mikrofaser/Ripstop Textil


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4300700721
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     649010200000041
EAN/GTIN:
     4051428101080
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20347 · O1 ESD SRC · Obermaterial: nahtlos verarbeitete Mikrofaser auf strapazierfähigem Ripstop Textilgewebe · Fersen- und Vorderkappenschutz · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · geschlossene Staublasche · metallfrei · flexible, profilierte, rutsch- und abriebfeste DUO- PU Laufsohle · anatomisch geformtes und atmungsaktives EVA Fußbett · Weite 11
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
41
Zwischensohle:
PU-Zwischensohle
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
O1 ESD SRC
Material:
Mikrofaser/Ripstop Textilgewebe
Norm:
EN ISO 20347
Serie:
DYNAMIC
Marke:
ALBATROS
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Unisex
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,96*
€ 48,79*
1 Tag
1
1
€ 5,50*
ab € 37,57*
€ 48,79*
25 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 37,74*
€ 49,23*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 39,46*
€ 51,05*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 39,20*
€ 51,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,05*
€ 60,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,43*
€ 57,63
pro Paar
ab 3 Paar
€ 48,41*
€ 57,61
pro Paar
ab 4 Paar
€ 48,40*
€ 57,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,96*
€ 54,69
pro Paar
ab 6 Paar
€ 45,95*
€ 54,68
pro Paar
ab 7 Paar
€ 45,94*
€ 54,67
pro Paar
ab 8 Paar
€ 45,93*
€ 54,66
pro Paar
ab 9 Paar
€ 45,92*
€ 54,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,85*
€ 52,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,96*
€ 51,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,46*
€ 46,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.