Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Koffer EUROPA II B400xH300xT150ca.mm orange Söhngen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000386056
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3001357
EAN/GTIN:
     4250108814368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
mobil und stationär einsetzbar · orangeInhalt: Füllung Standard DIN 13169-2021Material: ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten · schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung · Koffer plombierbar · Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme · Kennzeichnung der Koffer in folgenden Landessprachen: - Deutsch - Englisch - Portugiesisch - Spanisch - Französisch - Niederländisch - Italienisch - Tschechisch - Polnisch - Ungarisch - Slowenisch - Finnisch - Dänisch - Slowakisch. Die Anleitung sowie das Inhaltsverzeichnis sind ebenfalls in allen genannten Landessprachen verfügbar.Weitere technische Eigenschaften:· Material: ABS-Kunststoff· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Höhe ca.:
300 mm
Breite ca.:
400 mm
Norm:
DIN13169-2021
Tiefe ca.:
150 mm
Marke:
SÖHNGEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe koffer söhngen orange, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten söhngen, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, KFZ-Kasten, KFZ-Verbandkasten, Verbandkasten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 5,50*
ab € 116,11*
€ 139,82*
3 Tage
23
€ 4,99*
ab € 115,28*
€ 139,96*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 116,27*
€ 140,45*
Lager 1690
17
Frei Haus
ab € 117,70*
€ 141,95*
5 Tage
23
€ 5,99*
ab € 116,98*
€ 142,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
0371096
ab € 84,76*
Ähnlich
Söhngen
3001356
ab € 57,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.