| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000385095 Herst.-Nr.: 30402 EAN/GTIN: 4260015710486 |
| | |
|
| | |
| EN 358 · 16-mm-Ø-Polyamidseil · einstellbares Verbindungsmittel für Haltegurte zur Arbeitsplatzpositionierung und Arbeitsplatzstabilisierung bei Arbeiten an Gerüsten, Masten oder Bäumen · Verstellung erfolgt mittels einer Seilklemme, die bequem mit einer Hand bedient werden kannWeitere technische Eigenschaften:· Anwendung: Verbindungsmittel einstellbar· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Länge ca.: | 2 m | Marke: | MAS | Ausführung: | gedrehtes Sicherheitsseil | Material: | Polyamid, Stahl | Norm: | EN358, EN795 Kl.B | PSA-Kategorie: | III | Seil-Ø: | 16 mm | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsleine 2m, sicherheitsleine, mas absturzsicherungs-verbindungsmittel, Absturzsicherung, EN353-2, EN354, EN795, PSA gegen Absturz, Verbindungsmittel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,13* | € 77,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,48* | € 80,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,05* | € 80,98* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,48* | € 81,35* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,16* | € 86,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|