Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmittel MASI MA4 EN358,EN795 Kl.B PSA III Polyamid,STA L.ca.2m MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000385095
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     30402
EAN/GTIN:
     4260015710486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Sicherheitsleine
EN 358 · 16-mm-Ø-Polyamidseil · einstellbares Verbindungsmittel für Haltegurte zur Arbeitsplatzpositionierung und Arbeitsplatzstabilisierung bei Arbeiten an Gerüsten, Masten oder Bäumen · Verstellung erfolgt mittels einer Seilklemme, die bequem mit einer Hand bedient werden kannWeitere technische Eigenschaften:· Anwendung: Verbindungsmittel einstellbar· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge ca.:
2 m
Marke:
MAS
Ausführung:
gedrehtes Sicherheitsseil
Material:
Polyamid, Stahl
Norm:
EN358, EN795 Kl.B
PSA-Kategorie:
III
Seil-Ø:
16 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsleine 2m, sicherheitsleine, mas absturzsicherungs-verbindungsmittel, Absturzsicherung, EN353-2, EN354, EN795, PSA gegen Absturz, Verbindungsmittel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,13*
€ 77,31*
2 Tage
37
€ 4,95*
ab € 61,48*
€ 80,59*
Lager 1498
37
€ 5,50*
ab € 65,05*
€ 80,98*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 65,48*
€ 81,35*
3 Tage
37
€ 4,99*
ab € 68,40*
€ 84,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.