| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000380600 Herst.-Nr.: 20590-6438-48 EAN/GTIN: 4055316693046 |
| | |
|
| | |
| 90 % Polyamid / 10 % Elastan · sportliche Arbeitshose aus strapazierfähigem Mischgewebe · viele praktische Taschen · kontrastfarbene und reflektierende Details Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/petrol | Größe: | 48 | Material: | 90% Polyamid, 10% Elastan | Marke: | TERRAX | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 28,60* | € 38,31* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 28,79* | € 38,49* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,10* | € 38,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,89* | € 41,23* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 30,98* | € 41,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|