| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000379463 Herst.-Nr.: 2275060 EAN/GTIN: 4030913954141 |
| | |
|
| | |
| Material: 69% Nylon / 24% Polyester / 7% Elastan · schnelltrocknend · gute Wärmeisolierung · sehr elastisches Material für die perfekte Passform und leichte Kompression · eng anliegend und somit angenehm unter Arbeits- und Winterkleidung zu tragen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XXL/XXXL | Material: | 69% Nylon / 24% Polyester / 7% Elastan | Marke: | PLANAM | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,79* | € 29,11* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,90* | € 29,84* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,90* | € 29,84* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,97* | € 30,13* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,76* | € 32,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|