Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men´s Sweatjacke Gr.L marine PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000379086
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     5290F-L-54
EAN/GTIN:
     4250484273285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Pullover
100% Baumwolle (gekämmt), ca. 320 g/m² · modern geschnitten · 3-fädige Sweatware · flauschige angeraunte Innenseite · verstärkte Schulternähte · Elastanbündchen · 60 °C waschbar · strapazierfähig · formbeständig · weiches Griffgefühl · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LPL3K0Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
L
Marke:
PROMODORO
Material:
100% Baumwolle
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
155
1
€ 5,99*
ab € 22,99*
€ 28,33*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,11*
€ 28,46*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 23,20*
€ 28,76*
1 Tag
5
1
€ 5,50*
ab € 24,70*
€ 29,84*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 25,10*
€ 30,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-L-SG
ab € 23,11*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-M-54
ab € 22,81*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-M-SG
ab € 23,06*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-XL-54
ab € 23,48*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-XL-SG
ab € 23,76*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-XXL-54
ab € 23,29*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-XXL-SG
ab € 23,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.