| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000378560 Herst.-Nr.: TCASC/L/XXL EAN/GTIN: 5450208019284 |
| | |
|
| | |
| EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, EN 14605:2005 + A1:2009, Typ PB 3 (B), Kat. III · TYCHEM®-Material · antistatisch · schienbeinlang · Rückenschlusskittel mit Band zu schließen · heiß überklebte NähteWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, EN 14605:2005 + A1:2009, Typ PB 3 (B) Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Größe: | L/XXL | Marke: | TYCHEM | Material: | TYCHEM®-Material | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 11,98* | € 14,57* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,51* | € 17,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,59* | € 17,30* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,48* | € 17,36* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 13,00* | € 17,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|