Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Truckerweste Undeloh Gr.L 54/56 blau CRAFTLAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000377631
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     1835-2
EAN/GTIN:
     4025888031256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
gefüttert · Oberstoff aus Mischgewebe: 65% Polyester / 35% Baumwolle · modische Form · 1 Handytasche · 2 große Vordertaschen mit Vortaschen · 3 vordere Taschen · 1 Innentasche · Reißverschluss mit zusätzlich verdeckter Knopfleiste · verlängertes RückenteilWeitere technische Eigenschaften:· Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
L 54/56
Marke:
CRAFTLAND
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
5
Frei Haus
ab € 15,66*
€ 20,93*
Lager 1690
30
1
€ 5,99*
ab € 15,48*
€ 21,22*
1 Tag
40
1
€ 5,50*
ab € 15,63*
€ 21,30*
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 15,50*
€ 21,40*
3 Tage
40
1
€ 4,99*
ab € 17,86*
€ 24,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835
ab € 14,24*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-2
ab € 18,07*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-1
ab € 18,20*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-3
ab € 18,20*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-4
ab € 18,31*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-3
ab € 15,48*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-4
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.