Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRAFTLAND Arbeitsweste UNDELOH, mit Nierenschutz, marine, Mischgewebe, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-310525
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     1835
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
CRAFTLAND Arbeitsweste UNDELOH, mit Nierenschutz, marine, Mischgewebe, Größe 2XL

CRAFTLAND Arbeitsweste UNDELOH, mit Nierenschutz, Kragen, 4 Taschen mit Patte, 1 Innentasche, verdeckter Reißverschluss, Farbe: marine, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Futter: 100% Polyester, Größe: 2XL
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
5
Frei Haus
ab € 14,37*
€ 19,43*
3 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 14,24*
€ 19,53*
1 Tag
31
1
€ 5,50*
ab € 14,40*
€ 19,60*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 14,39*
€ 19,69*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 26,77*
€ 35,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-2
ab € 18,07*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-1
ab € 18,20*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-3
ab € 18,20*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1866-4
ab € 18,31*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-2
ab € 15,48*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-3
ab € 15,48*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1835-4
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.