| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000370797 Herst.-Nr.: 466888 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| mit Doppelfilteranschluss · Maskenkörper und Innenmaske aus hochwertigem hypoallergenem TPR · intelligentes Belüftungssystem, ohne Steuerventile, wodurch die Atemwiderstände minimiert werden und das Beschlagen, der Sichtscheibe, verhindert wird · großes Panoramavisier der optischen Klasse 1 (EN166), für ein weites Sichtfeld, ohne optische Verzerrungen · für zusätzliche Sicherheit und extra Komfort sorgt die innovative und neuartige Kopfbänderung ·Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Norm: DIN EN 136· Gewicht ca.: 620g· Schutzklasse: III Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kl. 3, DIN EN 136, ohne Filter | Größe: | Universalgröße | PSA-Kategorie: | III | Marke: | EKASTU | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,82* | € 95,91* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,81* | € 96,01* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 78,01* | € 96,10* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 79,04* | € 100,63* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 81,50* | € 100,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|