Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe First Base 3 Classic 52-65cm schwarz EN812:A1 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370559
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100217867
EAN/GTIN:
     04054596715660
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
nach EN 812:A1 · zeitlose und leichte Anstoßkappe im modernen Baseball-Stil bringt Schutzwirkung, Stabilität und Tragekomfort sowie Trageakzeptanz · flexible innenliegende Kunststoffschale · mit Belüftungs-Perforation und indirektem Ventilationssystem · atmungsaktive Mikrofaser-Materialien (100% Polyester) · Größe 52-65 cm, mit verkürztem Schirm 55 mmWeitere technische Eigenschaften:· Schale: flexibel· Ausführung: wasserfest· Norm: EN812:A1
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
52-65 cm
Material:
100% Polyester
PSA-Kategorie:
I
Marke:
3M
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 3m anstoßkappe schwarz, anstoßkappe, anstoßkappe schwarz, Anstoßkappen, Base Cap, Baseballkappe, Cap, Kappe, Schirmmütze
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,28*
€ 16,91*
1 Tag
141
1
€ 5,50*
ab € 12,77*
€ 16,92*
3 Tage
99
1
€ 5,59*
ab € 12,88*
€ 17,06*
1 Tag
141
5
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 17,49*
Lager 1690
105
1
€ 5,99*
ab € 13,24*
€ 17,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.