| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000370489 Herst.-Nr.: 9551 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| DIN EN 812: 2012 · abnehmbare, ergonomische Schutzschale aus hochwertigem Polyethylen bietet einen guten Schutz · ausgezeichnetes Belüftungssystem · durch eine Anti-Schock-Schaumstoffpolsterung sowie weichem Schweißband · reflektierendes Material an den Seiten sowie am Hinterkopf für eine 360° Sichbarkeit, auch bei Nacht · elastisches Band, leicht per Clip an die Kopfgröße 54-64 cm anpassbar · Schirmlänge 5 cmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Schirmlänge 5cm· Norm: EN 812:2012· Schale: Polyethylen· Gewicht ca.: 180g Weitere Informationen: | | Farbe: | neonorange | Material: | Polyethylen | PSA-Kategorie: | II | Größe: | 54-64 cm | Marke: | PRO FIT | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,56* | € 23,07* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 16,25* | € 23,16* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,58* | € 23,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,02* | € 23,65* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 19,965* | € 27,635* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|