Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutkoffer 71 SN B390xH290xT95ca.mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370117
Hersteller:
     Witte Technology
Herst.-Nr.:
     7200000-W
EAN/GTIN:
     4251459134853
Suchbegriffe:
ADR-Ausrüstungsset
GGVS-Koffer
Gefahrgutkoffer
PVC-Handschuh
Inhalt:· 1 Paar Chemikalien-Schutzhandschuhe aus Nitril, EN 374/388· Augenspülflasche 200 ml sterile Kochsalzlösung 0,9%, zum Ausspülen von Fremdkörpern gemäß DIN 15154-4 (4000 386 418)· Schutzbrille dichtschließend, beschlagfrei, volltransparent mit GummizugWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe ca.:
290 mm
Breite ca.:
390 mm
Tiefe ca.:
95 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
24
1
€ 5,99*
ab € 15,10*
€ 20,49*
1 Tag
37
1
€ 5,45*
ab € 15,34*
€ 20,60*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,76*
€ 21,50*
1
€ 7,95*
ab € 15,67*
€ 21,84*
1 Tag
37
4
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 22,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.