Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H600xB310xT360mm 40l verzinkt/anthrazit-eisenglimmer RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9194491471
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7049-00 PV DB 703
EAN/GTIN:
     4040136490975
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet · mit Abdeckhaube und Befestigungsschiene · solide Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt und die Haube inkl. Befestigungsschiene zusätzlich pulverbeschichtet · mit gelochtem Boden für den Wasserablauf · Behälterentleerung nach Entriegelung vorn schwenk- und abnehmbar · mit innenliegendem Dreikantschloss als Diebstahlsicherung · Lieferung inkl. Dreikantschlüssel · Behälter - H 440 x B 310 x T 310 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 13kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l
Farbe:
verzinkt/anthrazit-eisenglimmer DB 703
Breite:
310 mm
Tiefe:
360 mm
Höhe:
600 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,14*
€ 219,66*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,18*
€ 219,75*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,60*
€ 220,75*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 200,66*
€ 260,20*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,47*
€ 284,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,69*
€ 338,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,68*
€ 330,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,67*
€ 330,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 277,66*
€ 330,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,54*
€ 315,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 265,53*
€ 315,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 265,51*
€ 315,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 265,50*
€ 315,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 265,49*
€ 315,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,26*
€ 307,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,47*
€ 261,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116893
ab € 64,75*
Zubehör
k.A.
173603
ab € 80,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.