Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H600xB310xT360mm 40l verzinkt/anthrazit-eisenglimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9194491471
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7049-00 PV DB 703
EAN/GTIN:
     4040136490975
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet · mit Abdeckhaube und Befestigungsschiene · solide Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt und die Haube inkl. Befestigungsschiene zusätzlich pulverbeschichtet · mit gelochtem Boden für den Wasserablauf · Behälterentleerung nach Entriegelung vorn schwenk- und abnehmbar · mit innenliegendem Dreikantschloss als Diebstahlsicherung · Lieferung inkl. Dreikantschlüssel · Behälter - H 440 x B 310 x T 310 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 13kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l
Farbe:
verzinkt/anthrazit-eisenglimmer DB 703
Breite:
310 mm
Tiefe:
360 mm
Höhe:
600 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,77*
€ 220,31*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,28*
€ 220,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,78*
€ 221,41*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 200,69*
€ 260,71*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,35*
€ 263,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,71*
€ 310,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,06*
€ 305,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,35*
€ 293,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,70*
€ 280,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116893
ab € 65,36*
Zubehör
k.A.
173603
ab € 80,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.