Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H590xB425xT330mm 45l anthrazit-eisenglimmer,DB 703 RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9194491363
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7035-00PB-DB703+8320-00
EAN/GTIN:
     4040136703570
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
geschlossen · zur Wand- und Pfostenbefestigung (Befestigungsmaterial s. Zubehör) · Stahlblech, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet · inkl. Befestigungsschiene, Dreikantschlüssel und Aufkleber "Saubermännchen" · zum Entleeren wird die Bodenklappe mittels Schlüssel geöffnet · Inhalt 45 l · B 425 x T 330 x H 590 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
45 l
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer, DB 703
Breite:
425 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
590 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,11*
€ 187,09*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,01*
€ 202,22*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,51*
€ 203,14*
17 Tage
15
Frei Haus
ab € 164,33*
€ 214,75*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,91*
€ 225,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,44*
€ 268,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,67*
€ 262,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 220,64*
€ 262,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,10*
€ 252,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 212,06*
€ 252,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,61*
€ 241,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,91*
€ 204,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
E1981526
ab € 2,77*
Zubehör
Gebr. Werth
W1
ab € 72,68*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 41,44*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 17,47*
Zubehör
Renner
7304-11
ab € 12,59*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A13
ab € 160,72*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A16
ab € 176,08*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.