Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H520xØ370mm 50l verz.RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9194491348
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7014-00 FV
EAN/GTIN:
     4040136701408
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
50 l · Stahlblech, feuerverzinkt, quadratisch perforiert · für Wand- und Pfostenmontage · inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel · gelochter Boden für den Wasserablauf
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Farbe:
verzinkt
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Ø:
370 mm
Höhe:
520 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,99*
€ 128,85*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,34*
€ 129,32*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 102,26*
€ 134,55*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,71*
€ 135,19*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,75*
€ 169,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,31*
€ 197,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 160,20*
€ 190,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 5,92*
Zubehör
Renner
7200-04 FV
ab € 63,18*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 41,86*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 17,46*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,78*
Zubehör
SULO
2014929
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.