Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundascher Ø200xH150mm kobaltblau RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9194491197
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7066-00 PB
EAN/GTIN:
     4040136706649
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
zur Wand- und Pfostenbefestigung · Ø 200 x H 150 mm · Inhalt ca. ca. 4 l , inkl. Schiene, Schlüssel und Aufkleber · mit gelochtem Boden für den Wasserablauf · Ausdrückblech aus Edelstahl · feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet, weitere RAL-Beschichtungen auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: zur Wand- und Rohrbefestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
kobaltblau, RAL 5013
Material:
Stahlblech
Ø:
200 mm
Höhe:
150 mm
Fassungsvermögen:
ca. 4 l
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,71*
€ 128,68*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,03*
€ 137,41*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,81*
€ 149,29*
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 120,60*
€ 151,91*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,31*
€ 153,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7310-10
ab € 17,27*
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 5,96*
Zubehör
Renner
7200-04 FV
ab € 63,18*
Zubehör
Renner
7300-60ES
ab € 31,37*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 72,39*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04ES
ab € 226,09*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04FV
ab € 110,52*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 128,26*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 128,33*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 127,21*
Zubehör
Metallwerke Renner
7201-04PB
ab € 128,26*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 85,08*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 85,04*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-04PB
ab € 84,79*
Zubehör
Renner
7200-04ES
ab € 117,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.