| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9192480172 Herst.-Nr.: 30350050 EAN/GTIN: 4260214932054 |
| |
|
| | |
| zur Sicherung von Betriebsinventar, wie z.B. Lagerregale, Maschinen, Stromkästen usw. · Stahlrohr zinkgrundiert und pulverbeschichtet in zinkgelb, RAL 1018, mit schwarzen Warnmarkierungen oder nach Farbangebot ohne Warnmarkierung · Rohr-Ø 76 mm, Rohrwandstärke 3,25 mm · inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf BetonuntergrundWeitere technische Eigenschaften:· Wandstärke: 3,25mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | zum Aufdübeln | Breite: | 550 mm | Gewicht: | 6,5 kg | Höhe: | 350 mm | Ausstattung: | mit schwarzen Warnmarkierungen | Farbe: | gelb | Material: | Stahl | Rohr-Ø: | 76 mm | Marke: | TTS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 100,74* | € 127,66* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,16* | € 128,23* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,45* | € 129,85* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,32* | € 138,72* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,01* | € 144,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|