| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9185000378 Herst.-Nr.: 6540014 EAN/GTIN: 4056705400146 |
| |
|
| | |
| braun, 80 g/m² · Natron-Mischpapier · Rollenware · Außen-Ø 210 mm · Innen-Ø 50 mm · sehr reißfest · als Zwischenlage sowie als Füll - und Polstermaterial einsetzbar · Secare-Rollen, passend für alle gängigen Abrollgeräte · Umweltfreundlich, 100% recycelbarWeitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 210mm Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Länge: | 325 m | Farbe: | braun | Materialstärke: | 80 g/m² | Ausführung: | Natron-Mischpapier | Gewicht pro Rolle: | 12 kg | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, Hutpackpapier, Industrie-Seidenpapier, Juwelierseiden, Packseide, Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packpapier 80g braun, industrie seidenpapier, packseide braun |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 2,36* | € 4,55* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 3,65* | € 4,85* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 37,97* | € 49,66* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 17,95008* | € 49,80* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 52,62* | € 68,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|