| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-6540014 Herst.-Nr.: 6540014 EAN/GTIN: 4056705400146 |
| |
|
| | |
| Das kostengünstige Papier von der Secare-Rolle - Preisgünstig und flexibel für den universellen Verpackungseinsatz
- Reißfestes 80 g/m2 schweres Natron-Mischpapier
Preis je kg Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Natron-Mischpapier | Qualität: | 80 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, Hutpackpapier, Industrie-Seidenpapier, Juwelierseiden, Packseide, Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packpapier 80g braun, industrie seidenpapier, packseide braun, Natron-Mischpapier, Natron, Warenschutz, Warensicherung, Stopfpapier, Polster, Füllmaterial, 6540014, 65.40014, 65.400.14 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 2,36* | € 4,57* | | | | Lager 6922 | | | | 12 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 3,66* | € 4,87* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 37,95* | € 50,06* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 18,09* | € 50,20008* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 38,14* | € 53,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 12 Kilogramm ( entspricht € 58,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|