Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier L.325m B.500mm Natron-Mischpapier 80g/m²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Natron-Mischpapier, 50 cm breit, 80 g/qm, ca.12 kg, braun
Natron-Mischpapier, 50 cm breit, 80 g/qm, ca.12 kg, braun
Artikel-Nr.:
     1498-9185000378
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6540014
EAN/GTIN:
     4056705400146
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
braun, 80 g/m² · Natron-Mischpapier · Rollenware · Außen-Ø 210 mm · Innen-Ø 50 mm · sehr reißfest · als Zwischenlage sowie als Füll - und Polstermaterial einsetzbar · Secare-Rollen, passend für alle gängigen Abrollgeräte · Umweltfreundlich, 100% recycelbarWeitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 210mm
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
325 m
Farbe:
braun
Materialstärke:
80 g/m²
Ausführung:
Natron-Mischpapier
Gewicht pro Rolle:
12 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 4,57*
12 Tage
unbekannt
12
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 4,87*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 37,95*
€ 50,06*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 18,09*
€ 50,20008*
4 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 38,14*
€ 53,38*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,06*
€ 59,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,05*
€ 57,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,44*
€ 54,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,84*
€ 50,98
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 39,08*
€ 46,51
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 37,95*
€ 45,16
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.