| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9182486619 Herst.-Nr.: FCB3K0.1 EAN/GTIN: 4045761083769 |
| |
|
| | |
| nicht eichfähigmit Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (externes Justiergewicht notwendig) · Stückzahlen mit Referenzstückzahlen · getrennte Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile · Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht (100%) in Prozent · Wägeeinheiten per Tastendruck umschaltbar · Edelstahl-Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse · hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm · Batteriebetrieb möglich (Block-Batterie 9 V) · Netzteil in Waage integriert, 230 V/50 Hz · B 270 x T 323 x H 110 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 270 mm | Wägeplattformbreite: | 253 mm | Wägeplattformtiefe: | 227 mm | Ausführung: | nicht eichfähig | Wägebereich: | 3 kg | Ziffernschritt: | 0,1 g | Tiefe: | 323 mm | Höhe: | 110 mm | Mindeststückgewicht: | 0,2 g | Marke: | KERN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,51* | € 188,41* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,04* | € 188,41* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,29* | € 194,18* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,47* | € 195,06* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,50* | € 197,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|