Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage Wägebereich 2,0kg Ziffernschritt 0,1g Plattform-B130xT130mm KERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9182486583
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PCB 2000-1
EAN/GTIN:
     4045761084780
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage
inkl. Justierprogramm (externes Justiergewicht notwendig) · Stückzählen mit Referenzstückzahlen · Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht · Rezepturfunktion, getrennter Speicher für des Gewicht des Taragefäßes und der Rezeptur-Bestandteile (Netto-Total) · Edelstahl Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube · Datenschnittstelle RS 232 · LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm, hinterleuchtet · Batteriebetrieb möglich (Batterien gehören nicht zum Lieferumfang) · interner Akku optional, Betriebsdauer ca. 48 Std. · Netzanschluss 230 V/ 50 Hz · B 163 x T 245 x H 79 mm · Gewicht ca. 1,1 kg
Weitere Informationen:
Wägebereich:
2,0 kg
Ziffernschritt:
0,1 g
Wägeplattformbreite:
130 mm
Wägeplattformtiefe:
130 mm
Marke:
KERN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Zählwaage, kern zählwaage 0,1 g, zählwaagen kern, zählwaage, Briefwaage, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,80*
€ 187,23*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,54*
€ 187,24*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 168,73*
€ 191,27*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,18*
€ 192,96*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,74*
€ 196,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,29*
€ 233,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,29*
€ 227,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 181,65*
€ 216,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
YKS-01
ab € 305,45*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 69,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.