Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschutz gelb-schwarz 1000mm PUR-Schaum Typ R 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9177480176
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     10017
EAN/GTIN:
     4250912300156
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
für Rohre mit dem Ø 20 bis 40 mm bzw. Ø 40 bis 70 mm · selbstklebendWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polyurethan-Schaum
Weitere Informationen:
Typ:
R 30
Länge:
1000 mm
Farbe:
gelb-schwarz
Befestigungsart:
selbstklebend
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, eckschutzprofil gelb -schwarz, rohrschutz, eckschutzprofil 1m, Eckschutz, Flächenschutz, Kantenschutz, Schutzecken, Schutzprofile, Warnprofile
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 27,40*
€ 35,62*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,29*
€ 35,62*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 27,61*
€ 35,73*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,73*
€ 36,07*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 41,76*
€ 53,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10810
ab € 8,66*
Zubehör
Dancop
10812
ab € 8,71*
Zubehör
Dancop
10814
ab € 13,55*
Zubehör
Dancop
10811
ab € 9,41*
Zubehör
Dancop
10813
ab € 9,41*
Zubehör
Dancop
10815
ab € 14,07*
Zubehör
Dancop
10830
ab € 12,20*
Zubehör
Dancop
10832
ab € 9,14*
Zubehör
Dancop
10834
ab € 14,31*
Zubehör
Dancop
10831
ab € 12,32*
Zubehör
Dancop
10833
ab € 11,80*
Zubehör
Dancop
10835
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.