Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschutz gelb-schwarz 1000mm PUR-Schaum Typ R 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9177480176
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     10017
EAN/GTIN:
     4250912300156
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
für Rohre mit dem Ø 20 bis 40 mm bzw. Ø 40 bis 70 mm · selbstklebendWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polyurethan-Schaum
Weitere Informationen:
Typ:
R 30
Länge:
1000 mm
Farbe:
gelb-schwarz
Befestigungsart:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, eckschutzprofil gelb -schwarz, rohrschutz, eckschutzprofil 1m, Eckschutz, Flächenschutz, Kantenschutz, Schutzecken, Schutzprofile, Warnprofile
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 27,46*
€ 35,98*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,48*
€ 35,98*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 27,54*
€ 36,09*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,71*
€ 36,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 28,94*
€ 37,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10810
ab € 8,71*
Zubehör
Dancop
10812
ab € 8,70*
Zubehör
Dancop
10814
ab € 13,56*
Zubehör
Dancop
10811
ab € 9,47*
Zubehör
Dancop
10813
ab € 9,38*
Zubehör
Dancop
10815
ab € 14,04*
Zubehör
Dancop
10830
ab € 12,22*
Zubehör
Dancop
10832
ab € 9,20*
Zubehör
Dancop
10834
ab € 14,27*
Zubehör
Dancop
10831
ab € 12,28*
Zubehör
Dancop
10833
ab € 11,74*
Zubehör
Dancop
10835
ab € 14,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.