Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschutz rot-weiß 3000mm PUR-Schaum Typ A+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9177480124
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     11123
EAN/GTIN:
     4250912301979
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Warnprofil
eckschutzprofil rot-weiß
eckschutzprofil
passen auf alle rechtwinkligen Ecken · selbstklebendWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polyurethan-Schaum
Weitere Informationen:
Typ:
A+
Länge:
3000 mm
Farbe:
rot-weiß
Befestigungsart:
selbstklebend
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil 3m, Eckschutz, Flächenschutz, Kantenschutz, Rohrschutz, Schutzecken, Schutzprofile, Warnprofile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,73*
€ 149,83*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 121,91*
€ 150,86*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,83*
€ 151,49*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,99*
€ 154,02*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,63*
€ 172,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10810
ab € 9,09*
Zubehör
Dancop
10812
ab € 9,03*
Zubehör
Dancop
10814
ab € 13,47*
Zubehör
Dancop
10811
ab € 9,75*
Zubehör
Dancop
10813
ab € 9,72*
Zubehör
Dancop
10815
ab € 14,01*
Zubehör
Dancop
10830
ab € 12,08*
Zubehör
Dancop
10832
ab € 9,07*
Zubehör
Dancop
10834
ab € 14,18*
Zubehör
Dancop
10831
ab € 12,15*
Zubehör
Dancop
10833
ab € 11,69*
Zubehör
Dancop
10835
ab € 14,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.