Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschutz rot-weiß 3000mm PUR-Schaum Typ A+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9177480124
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     11123
EAN/GTIN:
     4250912301979
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Warnprofil
eckschutzprofil rot-weiß
eckschutzprofil
passen auf alle rechtwinkligen Ecken · selbstklebendWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polyurethan-Schaum
Weitere Informationen:
Typ:
A+
Länge:
3000 mm
Farbe:
rot-weiß
Befestigungsart:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil 3m, Eckschutz, Flächenschutz, Kantenschutz, Rohrschutz, Schutzecken, Schutzprofile, Warnprofile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,40*
€ 152,91*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 122,92*
€ 153,64*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,00*
€ 154,32*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,60*
€ 157,13*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,93*
€ 177,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10810
ab € 9,03*
Zubehör
Dancop
10812
ab € 9,04*
Zubehör
Dancop
10814
ab € 13,40*
Zubehör
Dancop
10811
ab € 9,75*
Zubehör
Dancop
10813
ab € 9,76*
Zubehör
Dancop
10815
ab € 14,05*
Zubehör
Dancop
10830
ab € 12,12*
Zubehör
Dancop
10832
ab € 9,15*
Zubehör
Dancop
10834
ab € 14,25*
Zubehör
Dancop
10831
ab € 12,15*
Zubehör
Dancop
10833
ab € 11,74*
Zubehör
Dancop
10835
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.