Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstreppe 4 Stufen Alu.m.Sicherheitsbügel MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9150460154
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     053104
EAN/GTIN:
     4031405531048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
sicherheitstreppe 4 stufen
klappbar · hohe Standfestigkeit durch stabile Doppelholme · sicherer Stand durch besonders großflächige, trittsichere Stufen 205 mm tief, obere Trittfläche B 360 x T 205 mm · max. Gesamtbelastung 150 kg · rutschfeste Kunststoffschuhe · platzsparend in der Aufbewahrung · Mit klappbarem Sicherheitsbügel Arbeitsschale. Zusammengeklappt nur 125 mm tiefWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
4
Arbeitshöhe bis ca.:
2900 mm
Plattformhöhe:
860 mm
Gewicht:
12 kg
Ausstattung:
mit Sicherheitsbügel
Außenbreite:
570 mm
Marke:
MUNK
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sicherheitstreppe, günzburger klapptreppe, Aufstiegshilfe, Leitern, Sicherheitstreppen, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,94*
€ 277,41*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 239,23*
€ 277,88*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,57*
€ 278,80*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,37*
€ 282,64*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,95*
€ 334,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,06*
€ 397,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,15*
€ 379,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,14*
€ 379,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 319,13*
€ 379,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,36*
€ 372,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 313,35*
€ 372,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 313,34*
€ 372,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 313,33*
€ 372,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 313,32*
€ 372,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,59*
€ 368,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,95*
€ 341,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,21*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.