Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Klapp-Treppe klappbarem Bügel 4Stu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Klapp-Treppe klappbarem Bügel 4Stu
Alu-Klapp-Treppe klappbarem Bügel 4Stu
Alu-Klapp-Treppe klappbarem Bügel 4Stu
Alu-Klapp-Treppe klappbarem Bügel 4Stu
Alu-Klapp-Treppe klappbarem Bügel 4Stu
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405531048
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     53104
EAN/GTIN:
     4031405531048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
sicherheitstreppe 4 stufen
Mit praktischer Ablageschale Mit einem Handgriff zusammenklappbar Kräftige Doppelholme Geriffelte Alustufen (205 x 360 mm) und rutschfeste Leitershuhe Zusammengeklappt nur 125 mm tief
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
4
Gewicht ca.:
11,5 kg
Schrittlänge:
1,10 m | 1,10
Höhe der obersten Stufe:
0,86 m
Außenbreite:
0,57 m
Arbeitshöhe bis ca.:
2,90 m
Gewicht ca. kg:
11,50
Arbeitshöhe bis ca. m:
2,90
Außenbreite mm:
570
Höhe der obersten Stufe ca. m:
0,86
Weitere Suchbegriffe: sicherheitstreppe, günzburger klapptreppe, Arbeitspodeste - Tritte
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 234,15*
€ 288,10*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,30*
€ 288,71*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,71*
€ 290,16*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,17*
€ 294,16*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,96*
€ 296,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,16*
€ 350,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,81*
€ 347,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,13*
€ 322,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,17*
€ 289,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.