Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschnitt LxB900xS12,5mm schwarz PVC Preis p.lfd.m COBA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9149455506
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     DTB010003C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
zweilagige, langlebige Premium-Ergonomiematte mit griffiger Tränenblechoberfläche · DUALlayer: geschäumte PVC-Unterseite, flammhemmende Oberseite · Brandschutzklasse Cfl-S1, schwerentflammbar entspricht B1 nach DIN4102 · Materialstärke 12,5 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Oberfläche:
glatt
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
12,5 mm
Material:
PVC
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, Industrierost, Profile Schmutzfangmatte, anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 83,82*
€ 104,28*
28 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 85,55*
€ 104,66*
14 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 101,51*
€ 123,40*
pro Meter
Frei Haus
ab € 106,14*
€ 129,26*
Lager 1690
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 133,22*
€ 161,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 161,18*
€ 191,80
pro Meter
ab 2 Meter
€ 158,41*
€ 188,51
pro Meter
ab 3 Meter
€ 158,40*
€ 188,50
pro Meter
ab 4 Meter
€ 158,39*
€ 188,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 147,03*
€ 174,97
pro Meter
ab 6 Meter
€ 147,01*
€ 174,94
pro Meter
ab 7 Meter
€ 147,00*
€ 174,93
pro Meter
ab 8 Meter
€ 146,99*
€ 174,92
pro Meter
ab 9 Meter
€ 146,98*
€ 174,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 141,50*
€ 168,39
pro Meter
ab 500 Meter
€ 133,22*
€ 158,53
pro Meter
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
FF010006C
ab € 78,64*
Ähnlich
Coba Plastics
FF010003C
ab € 59,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.