Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden f.Schraubregal B1000xT500mm Trgf.100kg Stahlbl.grau ku.-besch.6 St./KT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9147458918
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20069773
EAN/GTIN:
     4026212098808
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden
für den universellen Einsatz · Basis für maßgeschneiderte Regale in Verbindung mit WinkelprofilenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Schraubregal
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Inhalt:
6
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit pro Fachboden:
100 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden 1000 x 500 mm, boden schraubregal, fachboden stahl, Ablageboden, Fachböden, Fachböden für Schraubregal, Fachböden-Regale, Regalböden, Zusatzboden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,15*
€ 157,10*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,38*
€ 157,88*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 135,16*
€ 170,22*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,36*
€ 170,90*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,32*
€ 178,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 157,88*
€ 187,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 154,16*
€ 183,45
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 154,14*
€ 183,43
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 154,13*
€ 183,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 146,04*
€ 173,79
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 146,02*
€ 173,76
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 146,01*
€ 173,75
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 146,00*
€ 173,74
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 145,99*
€ 173,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 139,90*
€ 166,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,38*
€ 149,20
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20084543
ab € 1,17*
Zubehör
META
20084545
ab € 3,00*
Zubehör
META
2001900
ab € 0,38*
Zubehör
META
20073581
ab € 0,19*
Zubehör
META
20084890
ab € 4,07*
Zubehör
META
20084891
ab € 5,21*
Zubehör
META
20074965
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.