Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden f.Schraubregal B1000xT300mm Trgf.100kg Stahlbl.grau ku.-besch.6 St./KT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9147458916
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20069769
EAN/GTIN:
     4026212098761
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden
für den universellen Einsatz · Basis für maßgeschneiderte Regale in Verbindung mit WinkelprofilenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Schraubregal
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Inhalt:
6
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit pro Fachboden:
100 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
300 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden stahl, boden schraubregal, meta fachboden, Ablageboden, Fachböden, Fachböden für Schraubregal, Fachböden-Regale, Regalböden, Zusatzboden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,81*
€ 112,28*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,64*
€ 112,82*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,78*
€ 121,71*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,02*
€ 122,20*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,03*
€ 131,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,82*
€ 134,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,98*
€ 130,88
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 109,96*
€ 130,85
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 109,95*
€ 130,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,01*
€ 124,96
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 105,00*
€ 124,95
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 104,99*
€ 124,94
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 104,98*
€ 124,93
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 104,97*
€ 124,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,35*
€ 120,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,64*
€ 104,29
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20084543
ab € 1,17*
Zubehör
META
20084545
ab € 3,01*
Zubehör
META
2001900
ab € 0,38*
Zubehör
META
20073581
ab € 0,19*
Zubehör
META
20084890
ab € 4,08*
Zubehör
META
20084891
ab € 5,20*
Zubehör
META
20074965
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.