Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden f.Schraubregal B1000xT600mm Trgf.100kg Stahlbl.grau ku.-besch.META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9147456158
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20068060
EAN/GTIN:
     4026212089813
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden
passend für Schraubregalsysteme · höhenverstellbar im Raster von 25 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Schraubregal
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit pro Fachboden:
100 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,54*
€ 28,34*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,70*
€ 34,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,21*
€ 34,81*
28 Tage
16
Frei Haus
ab € 28,05*
€ 39,05*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 36,02*
€ 49,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.